テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
BMダストカー 替袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09518609
品番
DS-232-300-9
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
BMダストカー用替え袋
容量(L)
約132
材質
ナイロン
色
黒
用途
集積・運搬カート用袋
種類
ダストカー用袋
規格
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×430×630
アズワン品番
65-1852-91
商品タイプ
袋のみ