DS-227-930-3 エアロカートΣ(シグマ) ロング テラモト 09520176 DS-227-930-3 エアロカートΣ(シグマ) ロング テラモト 09520176 DS-227-930-3 エアロカートΣ(シグマ) ロング テラモト 09520176 DS-227-930-3 エアロカートΣ(シグマ) ロング テラモト 09520176 DS-227-930-3 エアロカートΣ(シグマ) ロング テラモト 09520176

エアロカートΣ(シグマ) ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09520176 品番DS-227-930-3
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コンパクトなのに積載性能抜群。小回にが自慢のニュータイプカートのロングタイプ

材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン 用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート 質量(g)約15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約467×850×962、樹脂製ボックス:約361×268×132(内部深さ124)、回収袋:約360×360×580(主要サイズ) 色(袋)ネイビーブルー アズワン品番65-1855-24 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
取扱説明書:(0.87MB)

商品説明動画

エアロカートΣロング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする