パトライト(旧春日電機)
パトライト(旧春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
パトライト(旧春日電機)の 端子台
パトライト(旧春日電機)の 端子台その他関連用品
端子カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
09521066
品番
TXB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,880
適合ユニット型式
TX7、TX10S、TX10、TX20、TXU7、TXU10S、TXU10、TXU20、2段端子台上段用(TT20K、TT20UK、TTG40、TTG40U)
仕様
はめ込み式
材質
透明ポリカーボネート
長さ(m)
0.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
38×500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09521066
TXB2
06946457
TXB2
端子台カバー
パトライト(旧春日電機)
1袋(5本)
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました