パッケージ表面
ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの ラベルシール
ニチバンの カラーシール
マイタックTMラベル カラーラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
色
混み色
入数
264片×5色(88片×3シート×5色)
注文コード
09528359
品番
ML-120N
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
色・入数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コート紙
色
混み色
直径(Φmm)
8
質量(g)
21.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
97×4×150
入数
264片×5色(88片×3シート×5色)