DO-EN 18-0 ライラック デザートナイフ刃付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09534901 品番-
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
材質ステンレス18-0(SUS430) 種別デザートナイフ刃付 全長(mm)201 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 刃渡り(mm)95 TKG品番9-1799-0101 TKG品番(2017)6-1597-0101 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする