DO-EN 18-8(SUS304) ライラック ティーケーキフォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09534996 品番-
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
食器の種類洋食器 材質ステンレス18-8(SUS304) 種別ティーケーキフォーク 幅(mm)20 全長(mm)151 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-1799-0110 TKG品番(2017)6-1597-0110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする