TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
DO-EN 18-0 ライラック フルーツナイフ刃付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09535014
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
フルーツナイフ刃付
幅(mm)
77(刃渡り)
全長(mm)
167
刃渡り(mm)
77
TKG品番
9-1799-0112
TKG品番(2017)
6-1597-0112
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。