18-0 TKG 先丸スプーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09535057 品番
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別先丸スプーン 全長(mm)180 寸法A(mm)60 寸法B(mm)39 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-1836-0301 TKG品番(2017)6-1637-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09535057
2023-03-02
用途:
給食用のスプーンとして
医療・福祉・介護関連業

webサイトの画面でサイズが確認できたので安心して注文できました。納期も早かったです。
耐久性についてはまだわかりません。
PCやスマホが使えない調理現場で、紙のモノタロウさんのカタログを使って検討しようと考えたのですが、カタログ巻末の索引に「スプーン」で調べると、使い捨てのスプーンにしかたどり着けないのです。(「カトラリー」で調べろというのはちょっと不親切かなぁと。)
上記はRED Book、2021春、vol.17、厨房機器・キッチン/店舗用品編に対しての内容です。

2008-07-31
用途:
来客用スプーン

価格も、商品も普通と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする