曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09536156品番182-8485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 5 mオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、さまざまな USB デバイスをコンピュータに接続して簡単にデータを転送できます。
この RS Pro シリーズは、メーカーのテストで一部の製品です。
USB 2.0 と互換性があり、高速データ転送に対応しています。
このケーブルの柔軟な絶縁被覆は、過酷な使用に耐えるように設計されています。
また、難燃性の黒色 PVC 製で、温度の変化にも耐えます。
外径は 4 mm で、長さは 5 m です。
このケーブルには、効果的な導電性とドレインワイヤを実現する銅線が含まれているため、安全に接地されています。
アルミ製編組によってケーブル強度が向上し、ホイルシールドによって電気的干渉が低減されています。
ストレインリリーフにより、リードがブーツの周りで割れないようになっており、ニッケルコネクタは耐腐食性です。
コネクタ自体は Durable Black PVC フードに収納されており、熱、埃、異物から保護します。
特長と利点 USB A-USB A 延長ケーブル オス - オスコネクタ 高速転送に対応した USB 2.0 長さ 5 m ケーブル外径: 4 mm Durable で耐熱性のある黒色 PVC 製 耐食性ニッケル製のコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 5m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする