RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、オス G 1/8 →プッシュイン 6 mm コネクタを備えています。
アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。
テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。
このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。
特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C 〜 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar 〜 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します