画像準備中

RS PRO ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 注文コード09558136 品番189-3172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

PVC 絶縁チューブ、黒、 5.3 ± 0.30 mm

仕様壁厚さ = 0.47mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする