小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード09558229品番HFMN-15R-80-S15T
参考基準価格(税別)¥36,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
出力(kW)0.015電源単相電圧(V)100/100減速比80周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)5定格電流(A)0.39出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)5[0.51]/5[0.51]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])980[100]実減速比1/82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09623453
2021-08-20
用途: 車庫の扉その他修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

取替の機器集がシャフト軸が旧製品とずれがあり、シャフト軸を交換して、修繕しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする