ニッセイ
小型シリーズ Hタイプ (直交軸)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09558597
品番
HFMN-15L-120-T25WK
参考基準価格(税別)
¥39,190
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
9997
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
120
周波数(Hz)
50/50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
12.5/15
安全率
1.0
種類
インダクションモーター
定格電流(A)
0.11
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
12.5/15
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1350
出力軸方向(入力側から見た場合)
左側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
12.7[1.3]/12.7[1.3]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1080[110]
実減速比
1/123