画像準備中

シグナルコンディショナ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09561855 品番192-3389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

RS PRO 16

仕様
モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ
入力信号タイプ = 電流,電圧
出力信号タイプ = 電流, 電圧
入力範囲 = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA
出力レンジ = 0 → 10 V 、 0 → 20 mA 、 4 → 20mA
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール取り付け
動作温度範囲 = -25 → +60℃
シリーズ = LCIS-WP-WAA
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする