電動ドライバー用ビット デルボ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード09573173 品番FN-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
用途デルボ用 軸径(Φmm)4 全長(mm)44 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットなし 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573155
2017-05-24
用途:
交換ビット
その他業種

ふつう10本単位ですが、バラで売っていて大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする