日本計測システム
日本計測システムの トルクレンチ/トルクドライバー
日本計測システムの トルクドライバー
ハンディトルクドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09604637
品番
HF-TD100NC
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンディトルクドライバーはねじの締め付け力・ゆるめ力や操作トルクの測定に適しています。
またコンピュータにデータを転送するなど様々な機能があります。
種類
トルクドライバー
測定範囲(cm)
0.01N〜100N
最小単位(cm)
0.01N
付属品
取説、出力ケーブル、出力コネクター、専用アルミ収納ケース、100Ncm用トルクセル、ケーブル1.5M
質量(kg)
3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×365×115