IT-5 トルクチェッカー 日本計測システム 09604734

IT-5 トルクチェッカー 日本計測システム 09604734
IT-5 トルクチェッカー 日本計測システム 09604734
IT-5 トルクチェッカー 日本計測システム 09604734
IT-5 トルクチェッカー 日本計測システム 09604734

トルクチェッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台
最小トルク(N・m)0.001
内容量1台注文コード09604734品番IT-5
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。
バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。

付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書測定範囲(N・m)±0.02~±5最小分解能0.001N・m質量(kg)4最小トルク(N・m)0.001本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。社名、住所などの記載はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする