165 CT-10 ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用) TECH 09612032

ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)適合乗用車・トラック寸法(mm)45×75注文コード09612032品番165 CT-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。
パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。
TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。
パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。
熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。
チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。
パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。

用途ラジアルタイヤ用適合乗用車・トラックプライ数1寸法(mm)45×75仕様#165 CT-10
注意
※加硫セメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: パンク修理に使用
有限会社緑整備センター

購入したばかりのタイヤの中央部に釘が斜めに刺さりました。内部のスチール部に先端が干渉した事が原因で斜めに刺さったものと思われます。この場合、表面からは修理が出来ない為、」タイヤを分解したうえでパッチしました。完璧です。

対象商品 : 09612032
2020-04-23
用途: パンク修理

テック商品は普段から使用しており、こちらが安かったので購入。他のメーカーも使ってみましたが、テックが一番間違いないと思います。

対象商品 : 09612041
2017-10-29
用途: ラジアルタイヤのサイドの補修
SUZUKI

タイヤのサイドに2センチほどの破れさせてしまい。まだ新品でしたので通常サイドの補修は、業者でもやってもらえませんでした。雪用のタイヤで速度が低速で使用しますのでこれを内側から貼り付けてチューブにて使用。今のところ問題なく使用してます。

対象商品 : 09612041
2016-08-23
用途: タイヤパンク修理

価格も手ごろで、探していた物とピッタリ。

対象商品 : 09612041
2015-12-09
用途: パンク修理の為

ラジアルバッチ もう一回り小さいと、もっと良かったです 2t車に使うのに大きい感じがします

対象商品 : 09612032
2016-04-15
用途: パンク修理
合同会社タイヤアート北海道自動車・二輪車・自転車関連業

内面修理用とチューブ用両方使えるので便利です

1が参考にしています
対象商品 : 09612032
2018-09-19
用途: 側面亀裂
電気・ガス・熱供給・水道業

ジムニーで側面亀裂、諦めたタイヤに使用、とりあえず一カ月持ってる

対象商品 : 09612032
2016-04-11
用途: パンク修理

いつも使っているので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする