画像準備中

RS PRO USBケーブル, USB A → USB B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09631040 品番220-6499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

RS Pro NewLink 15 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。
コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5 mm です。
プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。
プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動

仕様
長さ = 15m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
USBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする