曜日別特売

RS PRO USBケーブル USB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09631076品番220-6504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RS Pro 10 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A メスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。
コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。
ケーブルの屈曲部には、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドが施され、追加の電力を供給するための USB A オスがあります。
プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用します。
最大 5 Gbps のデータ転送が可能です プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります

仕様
USB標準 = USB 3.0
USBポート数 = 1
延長距離 = 10m
伝送方式 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする