曜日別特売
229-9956 RS PRO USBケーブル, USB A → セントロニクス RS PRO 09647535

RS PRO USBケーブル, USB A → セントロニクス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09647535品番229-9956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Pro USB A-36 ピンセントロニクス 1 m RS Pro では、素晴らしい 36 ピン Centronics USB ケーブルを導入しています。
RS Pro では、この 36 ピンケーブルを使用してプリンタをコンピュータに接続する際に高品質の接続を行い、すばやく簡単優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。
黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。
シンプルさを念頭に置いて設計された USB コネクタをコンピュータに直接接続し、 36 ピンセントロニクスコネクタをセントロニクスプリンタに接続し、信頼性と迅速な接続を実現します。
これらのケーブルは、 Windows XP 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 ビット及び 64 ビット)での使用に適しています。
特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です 36 ピンセントロニクスコネクタ 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています セントロニクスプリンタ用です USB A-36 ピン接続 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 Windows XP 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 ビット及び 64 ビット)に対応 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 セントロニクスケーブルは、セントロニクスプリンタをコンピュータに接続するように設計されています。
これらのケーブルは、 Windows XP 、 Vista 、及び Windows 7 ( 32 / 64 ビット)で動作するように設計されているため、オフィスや家庭の環境で一般的に使用され、簡単かつ迅速に印刷できます。

仕様
長さ = 1m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = セントロニクス
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 1.1
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする