RS Pro HDMI 270 ° 直角オス - メスアダプタです RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。
このケーブルは、オス HDMI コネクタとメス HDMI コネクタを備え、狭いスペースでの優れた接続を実現するライトアングルアクセス設計になっています。
さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。
アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。
RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。
特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI オス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。
これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。
つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。
HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。
次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。
コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス