238-0719 RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ RS PRO 09668797

RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ238-0719

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09668797
品番
238-0719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
仕様
ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ
ストリップ範囲 = 0.4 - 1.3mm
最大サイズ = 1.3mm
全体長さ = 145 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする