サンウィングスリム450

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09681113 品番 450DB
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類壁付型 サイズ(mm)450 用途物干金物 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 ダークブロンズ 質量(g)555
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09681113
2023-04-05
用途:
物干し竿受け交換
その他業種

物干し竿受け交換を行いました。
当初ベランダについていた物干し竿受けが壊れてしまい、交換しました。
軽量で、前よりずいぶん軽くなりました。気に入っています。

対象商品:
09681104
2019-07-09
用途:
洗濯物ほし
不動産業

角度調整がスムーズ及び力がすくなくても出来てとてもよいでした。

対象商品:
09681095
2013-01-31
用途:
ベランダがない窓

ホームセンターでいろいろ探しましたが、商品の数が少なく困っていた中での商品でした。
とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする