ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 壁付型
サンウィングスリム550
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09681147
品番
550DB
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
物干金具 壁取付
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
種類
壁付型
サイズ(mm)
550
用途
物干金物
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
色
ダークブロンズ
質量(g)
645
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。