サンウィングスリム350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09681165 品番 350ST
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

設置スペースの狭い場所、もう1セット追加時などにご使用ください。
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。

種類壁付型 サイズ(mm)350 用途物干金物 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 ステンカラー 質量(g)495
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする