画像準備中

RS PRO アクセサリ ステンレス鋼 メタリックシルバー, 15mm x 38mm x 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09718086 品番248-1119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
長さ = 38mm
併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ
奥行 = 10mm
材質 = ステンレス鋼
寸法 = 38 x 10 x 15mm
高さ = 15mm
色 = メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする