RS PRO マイクロスイッチ プランジャー ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09721157 品番249-6844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
末端様式 = ネジ
コンタクト定格電流 = 21 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 400 g
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀合金 / 銀めっき
ケースの材質 = 硫化ポリフェニレン
機械的寿命 = 1000000Operations
リリース力 = 80gV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする