画像準備中

RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5インチ, IP65

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09723300 品番250-8924
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
ディスプレイ方式 = TFT LCD
メーカー型番 = PI3035ie
ディスプレイ解像度 = 320 x 240pixels
ポート数 = 2
ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232Micro USB
プロセッサのタイプ = ARM Cortex
プロセッサの速度 = 1.2GHz
オンボードメモリ = 128Mフラッシュ、64M DDRAM
ディスプレイサイズ = 3.5インチ
IP保護等級 = IP65
奥行き = 33mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする