RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09744327 品番255-7284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
電源電圧 = 12 V dc
高さ = 40mm
消費電力 = 1W
奥行 = 20mm
終結タイプ = ワイヤmm
ファン回転速度 = 5500rpm
ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする