RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ, IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09789958 品番276-5911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様
ディスプレイ方式 = TFT LCD
メーカー型番 = PI8150ig-C
ディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixels
ポート数 = 4
プロセッサのタイプ = Cortex A35
プロセッサの速度 = 1.2GHz
オンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAM
ディスプレイサイズ = 15インチ
IP保護等級 = IP65
長さ = 403mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする