油圧ボールバルブ RS PRO B6BIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09822630品番324-5010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレススチール製ボール弁. 3ボールバルブオプションを備えた316ステンレススチール製双方向ボールバルブです。
バルブは開又は閉位置でロックできます。
コスト効果の高いパネル取り付けで、耐火 / 帯電防止オプションもあります。
レジューストボア設計 BSP及びNPTサイズを用意 水や油との使用に最適 PTFEシール

仕様
メーカーシリーズ = B6BI
ポート数 = 2極
接続ポートのネジ = G 1/4
ボディ材質 = ステンレス鋼
シール材質 = PTFE(ステムシール)樹脂, テフロン/ KEL-F(ボールシール)
最高使用圧力 = 6000バール
ネジ規格 = G
スレッドサイズ = 1/4インチ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする