画像準備中

油圧流量制御弁 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09825466 品番390-7768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール

仕様
接続ポートのネジ = G 3/4
最大流量率 = 85L/min
スレッドサイズ = 3/4インチ
ボディ材質 = 鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
取り付けタイプ = インライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする