画像準備中

RS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 0.2 → 1.20Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09831337 品番469-6475
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

これらのドライバは、最適なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。
詳細についてはアナライザ範囲を参照してください。

仕様
トルク範囲 = 0.2 → 1.20Nm
タイプ = 調整可能
ドライブ形状 = 六角
ドライブサイズ = 1/4 インチ
ESD対応 = あり
全体長さ = 183 mm
精度 = ±6 %

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする