画像準備中

Oリング RS PRO 内径 20.22mm シリコーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード09842458 品番527-9908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

タイプ = Oリング
材料 = シリコーン
内径 = 20.22mm
外径 = 1 1/16インチ
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = +200℃
RS PRO V11

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする