画像準備中

RS PRO 電池ホルダ 2 PCB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09844269 品番611-9598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

電池タイプ = 単3電池
セルの数 = 2
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 13.85mm
寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルめっき鋼
RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro の電池ホルダは、 2 本の単三電池を収納できます。
高品質構造により、バッテリ駆動デバイスに電力を供給するための便利で丈夫なオプションになっています。
Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディが黒のポリプロピレン( PP )製なので、 Durable で、衝撃、振動、化学薬品に対する耐性があります。
つまり、電池を所定の位置に保ち、さまざまな用途で保護することができます。
この電池ホルダには、電池駆動デバイスへの取り付けや挿入が簡単にできる基板( PCB )マウントがあります。
57.6 ( W ) x 31.2 ( H ) x 15 mm ( D )のコンパクトな寸法で、感電リスクを軽減するための国際的な静電制御規格に適合しています。
この電池ホルダは、単 3 形乾電池 2 本を必要とする機器に電源を供給するのに役立ちます。
電子玩具、回路基板、デジタルフォトフレームなどの製品によく使用されています。
特長と利点.単三電池 2 本用の電池ホルダー .寸法: 57.6 mm (幅) x 31.2 mm (高さ) X 15 mm ( D ) .黒ポリプロピレン( PP )製ボディで、耐薬品性、耐衝撃性、耐振動性に優れています . Coil スプリング Terminal 接点はニッケルめっきスチール製 .プリント回路基板( PCB )マウント . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする