画像準備中

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09845818 品番619-6501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 120mm
電流 Max = 190mA
終結タイプ = リードワイヤmm
騒音レベル = 39dB
ファン回転速度 = 2200rpm
センサータイプ = オープンコレクタ
ベアリングタイプ = ボール
RS Pro

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする