画像準備中

RS PRO Oリングキット ニトリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09853186 品番705-8958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材料 = ニトリル
タイプ = メートル系Oリングキット
キット内容 = 385ピース
RS Pro メトリック O リングキット、ニトリル製 385 個O リングは、おそらく機械設計で最も一般的なシーリング機構です。
この O リングキットでは、幅広い選択肢が用意されています。
さまざまなサイズの O リングを含む便利なボックス入りの、日常的なメンテナンスや緊急修理に不可欠なアイテムです。
385 個組のこのキットは、頑丈ながらも持ち運びに十分な小型です。
また、必要な O リングがすぐに見つかるように、セクションごとに整理されています。
O リング自体は、 FPM (フッ素ゴム)又はゴムニトリル素材を使用しているので、特定の作業や用途に応じて、さまざまな動作温度と硬度が実現します。
O リングは、静圧システムや油圧システムに至るまで、あらゆる用途で広く使用されています。
業界全体でポンプ、シリンダ、及びエンジンに使用されています。
特長と利点. 385 個 .ニトリルの動作温度は -30 ° C 〜 120 ° C です .動作温度: FPM : -20 → 200 ° C .ショア硬度: 70 ° (ニトリル)、 80 ° ( FPM ) .引張強度 (MPa) 15( ニトリル ) .断面積の厚さは 2 mm 、 2.5 mm 、 3 mm 、 4 mm です .内径 3 〜 8 mm 、 10 〜 12 mm 、 14 mm 、 16 〜 17 mm 、 19 〜 20 mm 、 22 mm 、 24 〜 25 mm 、 27 〜 28 mm 、 30 mm 、 32 〜 33 mm 、 35 〜 36 mm 、 38 mm 、 41 mm 、 44 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする