- 高所高鳶 極(きわみ) 丸五 09856534

- 高所高鳶 極(きわみ) 丸五 09856534
- 高所高鳶 極(きわみ) 丸五 09856534

高所高鳶 極(きわみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード09856534品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
たび感覚で、滑りにくい意匠設計。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。(油床面での防滑性能を保障するものではありません)

用途土木・建築作業サイズ(cm)26形状ハイカット高さ(mm)245(26cmの場合)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(アッパー)合皮+メッシュ材質(ソール)ゴム機能耐油底材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09856446
2016-05-25
用途: 作業時

つま先が何かに当たった時に破れやすいので残念でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする