画像準備中

RS PRO 収納ボックス PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード09860369 品番760-4189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

タイプ = Storage Bin
ビン材質 = PP
全高 = 320mm
全幅 = 495mm
奥行寸法 = 390mm
色 = グレー
ポリプロピレン製収納容器コンテナ. 大型スタック又は入れ子のポリプロピレン製収納容器コンテナ4パック。
積み重ね機能により、これらのコンテナは省スペースを要する場合に最適です。
積み重ねたときに製品の選択が容易 アクセスが容易な大きな前面開口部 移動時に便利なハンドグリップ 積み重ね時の最大荷重能力15 Kgs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする