曜日別特売

道路標識 RS PRO,Protective Clothing-Text 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 なし サイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09861471品番763-1765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

記号の説明 = 防護服
ラベル内容 = Protective Clothing Must Be Worn In This Area
テキスト言語 = 英語
材質 = PP硬質プラスチック
高さ = 210 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
色 = 青/白
幅 = 148mm
標識又はラベル = サイン
自己粘着性 = なし
ISO7010. Protective Clothing must be worn. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする