画像準備中

RS PRO USBケーブル, USB A → USB B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09868157 品番790-3697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

長さ = 3m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 3.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 白
RS PRO USB 2.0タイプB-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。
一方の端をタイプAオスコネクタ、もう一方の端をタイプBオスコネクタで終端しています。
このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。
このケーブルを使用すると、標準のUSB-B周辺機器をすべてホストPCに接続できます。
USBタイプAコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。
タイプAコネクタは最も一般的なタイプで、フラットな形状と長方形の形状があります。
プラグコネクタは、マウス、キーボード、プリンタなど、コンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用し、またメモリスティックにも組み込まれています。
ケーブルのプラグは、ホストデバイス(デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなど)のタイプAのメスポート又はレセプタクルに接続します。
タイプAコネクタは形状が同じであるため、1.1、2.0、3.0など、すべてのUSBバージョンでサポートされています。
たとえば、バージョン2.0プラグはバージョン1.1及び3.0のポートとかん合します。
USBタイプBコネクタとは. このUSBコネクタタイプは正方形で、上部がわずかに丸みを帯びているか、又は上部に四角の突起が付いています。
このコネクタは一般に、スキャナやプリンタなどの大型デバイス用のコンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用され、またメモリスティックにも組み込まれています。
ケーブルのプラグは、デバイスのタイプBメスポート又はレセプタクルに接続します。
バージョン2.0及びバージョン1.1のUSBタイプBコネクタは同じ形状をしているため、バージョン1.1のプラグはバージョン2.0のポートとかん合します。
ただし、バージョン3.0のプラグはバージョン3.0のレセプタクルにのみ対応しています. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。
USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。
USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。
市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
特長と利点. USB BをUSB Aポート対応デバイスに接続する場合に使用 USB 1.1との互換性あり 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このケーブルは、USBタイプBポートを備えた周辺機器を、タイプAポートを備えたホストPCに接続するために使用します。
代表的な用途には、プリンタやスキャナとホストデスクトップPC、タブレット、ラップトップとの接続などがあります。
タイプBポートは、外付けストレージデバイス、ドライブ、ルータ、ゲームコンソールにもあります。
USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送できます。
USBケーブルの一方の端をデバイスに挿入し、もう一方の端をホストPCに挿入します。
接続されるとデータは自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。
これをプラグアンドプレイといいます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする