※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
家原ライト工業
家原ライト工業の 油圧補器
家原ライト工業の エアーブリーザー
空気抜 B形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09870735
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安価で取り付け簡単
寸法A(Φmm)
24
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
1.0
寸法E(mm)
9
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105(MAX)
ねじ径(inch)
G3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09870735
3/8
09870717
3/8
空気抜 AB形
家原ライト工業
1個
¥
359
税込
¥
395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です