1/2 空気抜 B形 家原ライト工業 09870744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2 空気抜 B形 家原ライト工業 09870744 1/2 空気抜 B形 家原ライト工業 09870744

空気抜 B形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09870744 品番1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安価で取り付け簡単

寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)20 寸法C(mm)4.3 寸法D(mm)2.6 寸法E(mm)9.5 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105(MAX) ねじ径(inch)G1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09870744 1/2 09870726 1/2 空気抜 AB形 家原ライト工業 空気抜 AB形 家原ライト工業 1個 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする