シャフト径 = 18mm ワン/ツーピース = ワンピース 材料 = スチール シングル/ダブルワイド = シングル 外径 = 32mm 固定 = セットネジ ネジ穴サイズ = M6 幅 = 14mm 仕上げ = 亜鉛めっき 止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。 亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ