※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクアシステム アドブルー用ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09873982 品番 EV-100AD
参考基準価格(税別)¥138,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に
ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能
サーマルプロテクタ内蔵で安全

最大吐出量(L/min)26 揚程(m)6(押上) 電源(V)AC100 質量(kg)3.6 付属品電源コード トラスコ品番850-9676 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM 使用温度範囲(℃)0〜60 電源コード(m)2 使用流体アドブルー 駆動方式電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする