※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの 尿素水・尿素水用品
アクアシステムの 尿素水用品
アクアシステム アドブルー用ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09873998
品番
EV-12AD
参考基準価格(税別)
¥147,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に
ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能
サーマルプロテクタ内蔵で安全
最大吐出量(L/min)
25
揚程(m)
6(押上)
電源(V)
AC12
質量(kg)
3.6
付属品
電源コード
トラスコ品番
850-9677
材質
本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM
使用温度範囲(℃)
0〜60
電源コード(m)
2
使用流体
アドブルー
駆動方式
電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません