商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09876155品番834-7600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038販売価格(税別)
電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 12.8 W
出力スピード = 49 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 59 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
寸法 = 38 (直径) x 102.6 mm
許容電流値 = 1.6 A
長さ = 82.5mm
幅 = 37 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質