曜日別特売

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 Ncm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09876207品番834-7619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 0.39 W
出力スピード = 14 rpm
軸径 = 3mm
最大出力トルク = 20 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
許容電流値 = 85 mA
幅 = 16 (Dia.)mm
シリーズ = 941D
16 mm プラネットギアモータ - 941Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 16 mm プラネットギアモータ 金属製ハウジング材質 動作温度範囲: -10 → +60 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする