画像準備中

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 98 Ncm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876216 品番834-7622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 12.8 W
出力スピード = 71 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 98 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
寸法 = 37 (直径) x 113.6 mm
許容電流値 = 1.6 A
長さ = 91.5mm
幅 = 37 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする